詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZW-32

品名 : φ150mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 信栄物産 型番 AR-15
サイズ(mm) φ150 曲面 850R
重量(g) 43 厚み 2mm
材質 鏡面:アクリル 設置場所 室内専用(壁面用)
仕様 凸面
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
加工が容易です。
両面テープ等で取り付けができます。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA724ZW-33
バリエーション一覧
EA724ZW-31 φ100mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
EA724ZW-32 φ150mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
EA724ZW-33 φ200mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
EA724ZW-34 φ300mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top