品番 : EA724ZX-7
品名 : φ147mm アンダーミラー(自動車リア用)
仕様
メーカー | 信栄物産 | 設置場所 | 車のリアウィンドに貼付けます。 |
---|---|---|---|
材質 | 鏡:ガラス、フレーム:樹脂 | 曲面 | 300R |
サイズ | φ147mm | 重量 | 220g |
穴あけ不要、粘着タイプです。 | |||
角度調整が自在にできます。 | |||
有効視野が広い。 | |||
貼付面のカーブがきつい所には設置できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2462ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA724ZX-6 φ115mm アンダーミラー(自動車リア用) |
EA724ZX-7 φ147mm アンダーミラー(自動車リア用) |