品番 : EA725-42
品名 : 100mm ノギス(プラスチック製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19515 |
---|---|---|---|
最大測定値(mm) | 100 | 最小読取値(mm) | 0.1 |
ジョウ長さ(mm) | 27 | 本体サイズ | 161×58×7mm |
重量 | 15g | 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
最大許容誤差 | ±0.1mm | 用途 | ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・DIY作業に。 |
デプスバー付 | |||
軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付) | |||
丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/13 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0768ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725-41 70mm ノギス(プラスチック製) |
EA725-42 100mm ノギス(プラスチック製) |
拡大
※画像は、EA725-41(70mmノギス)です。