詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725-63

品名 : 1000mm ノギス(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19922
最大測定値(mm) 1000 最小読取値(mm) 0.05
ジョウ長さ(mm) 130 本体サイズ 1,220×221×16mm
重量 3,300g 材質 ステンレス
最大許容誤差 ±0.15mm 用途 ・外側測定、内側測定、段差測定に。
・工業製品の測定、検査に。
収納ケース付
デップスバー 無
微動送りツマミを回すと、ジョウを少しずつ動かすことができるので適切な圧力で挟み込むことができます。
追加説明
カタログ価格

89,400 (税抜)/ 98,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 12:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725DC-100A
バリエーション一覧
EA725-61 450mm ノギス(ステンレス製)
EA725-62 600mm ノギス(ステンレス製)
EA725-63 1000mm ノギス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA725-62
  • 画像はEA725-62

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top