詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725AA-1

品名 : 0- 9.5mm /0-90゚ 内側面取りゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します

仕様

面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。
測定対象 内測用 適用角度 0~90°
測定範囲 0~9.5mm ケースサイズ 185(W)×126(D)×52(H)mm
重量(kg) 0.73
ケース付
追加説明
カタログ価格

65,400 (税抜)/ 71,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 16:38現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725AA-1 0- 9.5mm /0-90゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-2 0-12.7mm /0-90゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-3 0-25.0mm /0-90゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-4 25.0-50.0mm/0-90゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-5 0-9.5mm /90-127゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-6 0-12.7mm/90-127゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-7 0-25.0mm/90-127゚ 内側面取りゲージ
EA725AA-11 3.2-12.7mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
EA725AA-12 4.7-25.0mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
EA725AA-13 25.0-50.0mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
EA725AA-15 4.7-25.0mm/90-127゚ 外側面取りゲージ
EA725AA-16 25-50.0mm/90-127゚ 外側面取りゲージ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top