品番 : EA725BE-11
品名 : 250x 90mm ノギス(微調整付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
微調整ローラー付きです
仕様
| 最小目盛 | 0.05mm | 測定範囲 | 250mm |
|---|---|---|---|
| ジョウ長さ | 90mm | 精度 | ±50μm |
| 重量 | 0.45kg | ||
| ステンレス製(クロムメッキ) | |||
| 微調整送り付 | |||
| 木箱入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/13 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725BE-11 250x 90mm ノギス(微調整付) |
| EA725BE-12 300x100mm ノギス(微調整付) |

