品番 : EA725C-20
品名 : 150mm ノギス(ダイアル付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DVC-15Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 150 | 最小読取値(mm) | 0.02 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | ダイヤル径 | φ38㎜ |
| 本体幅 | 236㎜ | 本体高さ | 77㎜ |
| 奥行 | 22㎜ | 最大許容誤差 | ±0.03㎜ |
| 材質 | ステンレス(シルバー仕上) | 重量 | 200g |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |
| デプスバー付 | |||
| バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-20 150mm ノギス(ダイアル付) |
| EA725C-21 200mm ノギス(ダイアル付) |
| EA725C-22 300mm ノギス(ダイアル付) |
| EA725C-23 150mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
| EA725C-24 200mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
| EA725C-25 300mm ノギス(ダイアル付/超硬) |
ウェブカタログ画像
拡大

