品番 : EA725C-32
品名 : 100mm ノギス(プラスチック製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PC-100KD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に | 最大測定値(mm) | 100 |
| 最小読取値(mm) | 0.1、1 | ジョウ長さ(mm) | 34 |
| 本体幅 | 166mm | 本体高さ | 63mm |
| 奥行 | 6mm | 最大許容誤差 | ±0.2mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 19g |
| タイプ | アナログ | ||
| 本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛 | |||
| 細かい数値が不要な時に便利な1mm読みバ-ニヤ付 | |||
| デプスバー付 | |||
| 収納・携帯に便利なマグネット&ストラップ穴付 | |||
| 用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付 | |||
| プラスチック製だから気軽に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/02 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-31 70mm ノギス(プラスチック製) |
| EA725C-32 100mm ノギス(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
