品番 : EA725C-4
品名 : 300mm ノギス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GVC-30 |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 300 | 最小読取値(mm) | 0.05 |
| ジョウ長さ(mm) | 64 | 本体幅 | 403㎜ |
| 本体高さ | 111㎜ | 奥行 | 9㎜ |
| 最大許容誤差 | ±0.08㎜ | 材質 | ステンレス(シルバー仕上) |
| 重量 | 380g(本体のみ) | タイプ | アナログ |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |
| 基本性能を追求したスタンダードモデルです。 | |||
| デプスバー付 | |||
| バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/24 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-2 150mm ノギス |
| EA725C-3 200mm ノギス |
| EA725C-4 300mm ノギス |
| EA725C-5 600mm ノギス |

