品番 : EA725CJ-150
品名 : 150mm デジタルノギス(左利き用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | D-150HL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に | 測定範囲(mm) | 0~150 |
| 最小読取値(mm) | 0.01 | ジョウ長さ(mm) | 40 |
| 最大誤差 | ±0.03mm | 全長 | 236mm |
| 本体高さ | 76mm | 奥行 | 16mm |
| 電源 | SR44×1個 | 重量 | 150g |
| 材質 | ステンレス | 付属品 | ●PCケース ●SR44(テスト用) |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
||
| 左利き専用ノギスです。 | |||
| デプスバー付 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| オートオフ機能付(約20分)です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CJ-150 150mm デジタルノギス(左利き用) |
| EA725CJ-200 200mm デジタルノギス(左利き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
