品番 : EA725CR-260
品名 : 35-150mm デジタルノギス(インサイド用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCP-150I2 |
---|---|---|---|
測定範囲(mm) | 35~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
ジョウ長さ(mm) | 60 | 最大誤差 | ±0.05mm |
材質 | ステンレス | 機能 | プリセット、ホールド、オートオフ(約20分) |
電源 | CR2032×1個(付属) | ||
特殊形状の内側のポイント測定に便利です。 | |||
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725CR-230 22-150mm デジタルノギス(インサイド用) |
EA725CR-260 35-150mm デジタルノギス(インサイド用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
拡大
※画像はEA725CR-230です。