品番 : EA725DB-150
品名 : 150mm デジタルノギス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                            大きく読みやすいコントラスト液晶
                            仕様
| 測定範囲 | 0~150mm | 最小読取値 | 0.01mm | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス+樹脂製 | 電源 | CR2032×1個(付属) | 
| 全長 | 235mm | ヘッド幅 | 78mm | 
| ノドの深さ | 40mm | 重量 | 150g | 
| 精度 | ±0.02mm(100mmまで) ±0.03mm(100mmより大きい) | ||
| 防滴構造 (IP67) | |||
| デプスゲージ付 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| オートOFF機能(4時間無動作状態) | |||
| ON/OFFボタンを3秒以上押すと電源が切れます。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/10/31 16:06現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
|  | 
 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                
                                 
                                                 
                            