品番 : EA725DC-10A
品名 : 100mm デジタルノギス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19974 |
---|---|---|---|
最小読取値 | 0.01mm | ||
読み取りやすい大文字 | |||
材質 | 本体:ステンレス、スライダー:ABS樹脂 | 電源 | SR44×1個(付属) |
測定範囲 | 0.01~100mm |
追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…167 ●製品サイズ・横(mm)…60 ●製品サイズ・奥(mm)…15.5 ●製品重量(g)…92 ●パッケージサイズ・縦(mm)…245 ●パッケージサイズ・横(mm)…100 ●パッケージサイズ・奥(mm)…40 ●パッケージ重量(g)…215 ●用途…様々な寸法測定に使用するノギス ●外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定、比較測定、間接測定が出来ます。 ●表示が見えない時に便利なホールド機能付きです。 ●スライダーは防滴構造です。 ●ゼロセット機能付です。 ●精度仕様 ●器差:±0.03mm ●繰り返し精度:0.01mm ●測定範囲仕様 ●測定範囲:0.01~100mm ●最小読取値:0.01mm ●最大応答速度:1.5m/s ●文字高:8.5mm ●電源仕様 ●電源:酸化銀電池SR44 1個 ●電池寿命:通常使用で約1年 ●材質…本体:ステンレス、液晶表示部:ABS樹脂 ●一目でわかるデジタル表示です。 ●用途以外使用しないでください。 |
---|
カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|