品番 : EA725EE-26
品名 : 0- 50mm ダイアルベンチマイクロメーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
0.002mmから最大50mm広範囲の測定することが出来ます。
仕様
| 測定範囲 | (マイクロメーターヘッド):0~50mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm | 目盛仕様 | 0~10~0 |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | (マイクロメーターヘッド):0.002mm、(ダイヤルインジケーター):0.2mm | ワークテーブル | 57mm径、22mm垂直調整 |
| 高さ | 110mm | ベースサイズ | 250×120mm |
| スピンドル径 | 8mm | 重量 | 8.8kg |
| ケースサイズ | 500×200×190(H)mm | ||
| 作業現場あるいは検査までの作業台での使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180,000 円(税抜)/ 198,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
