品番 : EA725EH-31
品名 : 0-100mm マイクロメーター(替アンビル式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC1064-100 |
---|---|---|---|
測定範囲(mm) | 0~100 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
口の深さ(mm) | 59 | スピンドル径 | φ8㎜ |
最大誤差 | 5μm | 本体幅 | 230㎜ |
本体高さ | 110㎜ | 奥行 | 21㎜ |
タイプ | アナログ | 重量 | 380g |
材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●基準棒:25、50、75㎜ |
用途 | 外側寸法の測定に | ||
アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。 | |||
マイクロメーターヘッドのストローク:25㎜ | |||
定圧装置付 | |||
この1本で広範囲測定ができます。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
フレームは塗装仕上です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA725EH-31 0-100mm マイクロメーター(替アンビル式) |
EA725EH-32 100-200mm マイクロメーター(替アンビル式) |