詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-39A

品名 : 0- 25mm/300m マイクロメーター(デジタル/深型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 QEM293-300U
測定面形状 片球面 測定範囲(mm) 0~25
最小読取値(mm) 0.001 口の深さ(mm) 300
スピンドル径 φ6.5㎜ 最大誤差 8μm
電源 CR2032×1個 サイズ 230(W)×27(D)×380(H)㎜
材質 ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄
●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
●測定面:超硬チップ
重量 2000g
用途 外側寸法の測定に 付属品 ●木箱
●キースパナ
●CR2032(テスト用)
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
追加説明
カタログ価格

60,500 (税抜)/ 66,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725EH-37A 0- 25mm/100m マイクロメーター(デジタル/深型)
EA725EH-38A 0- 25mm/150m マイクロメーター(デジタル/深型)
EA725EH-39A 0- 25mm/300m マイクロメーター(デジタル/深型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top