詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-76

品名 : 25- 50mm デジタルマイクロメーター(歯厚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MCD230-50D
測定可能モジュール 0.5~6 スピンドル径 φ8mm
オートオフ機能
電源 SR44×1個(付属) 材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄、
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
基準棒1本付
平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚の測定に
測定範囲 25~50mm 最小読取値 0.001mm
口の深さ 44.5mm
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/19 06:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top