詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EJ-24

品名 : 75-100mm インサイドマイクロメーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MC304-100I
測定範囲(mm) 75~100 最小読取値(mm) 0.01
最大誤差 8μm 本体幅 175㎜
本体高さ 42㎜ 奥行 18㎜
タイプ アナログ 材質 ジョウ:ステンレス
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
重量 190g 付属品 ●木箱
●キースパナ
●基準リングゲージφ75
用途 内側寸法の測定に
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
追加説明
カタログ価格

36,900 (税抜)/ 40,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 15:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725EJ-21 5- 30mm インサイドマイクロメーター
EA725EJ-22 25- 50mm インサイドマイクロメーター
EA725EJ-24 75-100mm インサイドマイクロメーター
ウェブカタログ画像
  • A:28mm、B:5mm、C:8mm、D:18mm
  • A:28mm、B:5mm、C:8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top