品番 : EA725EY-52
品名 : 25- 50mm マイクロメーター
仕様
| 測定範囲 | 25~50mm | 最小読取値 | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| スピンドル径 | 6.5mm | 材質 | 本体:スチール(サテンクローム仕上げ) 測定面:焼入れ合金剛 |
| ラチェットストップ、クランプレバー付き | |||
| 防熱カバー付き | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EY-51 0- 25mm マイクロメーター |
| EA725EY-52 25- 50mm マイクロメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
