詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FC-2

品名 : 0-150mm デジタル デプスマイクロメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

仕様

ケース付
最小目盛 0.01mm 先端直径 4mm
ベース幅 75mm 測定範囲 0~150mm
精度 本体ヘッド:±0.02mm、
ロッド:±0.05mm
ロッド入数 6
副尺 1回転 0.5mm スピンドル径 φ4mm
ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。
計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。
【スピンドルの交換】
1.まず、ロックナットを締めてください。
2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。
3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。
4.ツマミを元に戻し締めます。
5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。
【測定】
スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。
シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。
追加説明
カタログ価格

60,500 (税抜)/ 66,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 15:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725F-75A
  • 品番

    EA725F-75A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA725FC-1 0- 75mm デジタル デプスマイクロメーター
EA725FC-2 0-150mm デジタル デプスマイクロメーター
ウェブカタログ画像
  • 目盛りの読み取り方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top