品番 : EA725FD-41
品名 : 0-150mm[バーニア付]デプスゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
副尺付きスライドは片手でワーク材を、もう一方の手でブレード操作できます
仕様
最小目盛 | 0.02mm | ベース幅 | 70mm |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~150mm | 重量 | 539g |
読み取り用固定金具付き | |||
操作方法 | ・バーニアデプスゲージはスライドするバーニア部分が固定されており鋼尺を動かして0.02mm単位で測定します。 また、バーニア付きスライドは片手でワーク材を、もう一方の手でブレード操作できます。 ・ブレードがスロットの凹部の底部に接触した後に、微調整ナットに隣接したクランプネジをロックします。 次に、バーニアプレートの横のクランプネジにより定位置でロックします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725FD-41 0-150mm[バーニア付]デプスゲージ |
EA725FD-42 0-300mm[バーニア付]デプスゲージ |
拡大