品番 : EA725FK-12
品名 : 5.1- 7.6mm スモールホールゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
測定部が半球の為、非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします
仕様
ボール部:半球 | |||
非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします。 | |||
測定範囲 | 5.1~7.6mm | 長さ | 80mm |
---|---|---|---|
測定表面は平坦な底部のボールが半球になっています。このため非常に浅い小穴、スロット及び凹みの測定を可能にします。これらの小穴測定用ゲージはどんな小さい穴、スロット、溝及び凹みを正確に測定するのに最適なバランスの取れた工具です。 | |||
計測は先端のボール部で2点接触 | |||
セーフティストップで各レンジを安全に計測 | |||
穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロメーターなどで計測してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA725FK-11 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ |
EA725FK-12 5.1- 7.6mm スモールホールゲージ |
EA725FK-13 7.6-10.2mm スモールホールゲージ |
EA725FK-14 10.2-12.7mm スモールホールゲージ |