品番 : EA725FK-22
品名 : 3.8- 5.1mm スモールホールゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
全長が50mmなので、狭い場所での作業に便利です
仕様
ボール部 | 半球 | 全長 | 50mm |
---|---|---|---|
測定範囲 | 3.8~5.1mm | 重量 | 11g |
穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロメーターなどで計測して下さい。 | |||
全長が50mmなので、狭い場所での作業に便利です。 | |||
ねじを回すと先端のボール部が開閉します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA725FK-21 3.2- 3.8mm スモールホールゲージ |
EA725FK-22 3.8- 5.1mm スモールホールゲージ |