詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KC-150

品名 : 150mm インサイドキャリパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします

仕様

測定範囲 150mm 全長(mm) 180
幅(mm) 80 先端(mm) 2.4
閉じた時の両先端間の幅(mm) 13
高品質スチール製
脚はフラットで頑丈
内径測定用パス
強力なスプリング
固定ナットで脚の開閉を調整。
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 21:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725KM-31
  • 品番

    EA725KM-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA725KC-100 100mm インサイドキャリパー
EA725KC-150 150mm インサイドキャリパー
EA725KC-200 200mm インサイドキャリパー
EA725KC-300 300mm インサイドキャリパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top