品番 : EA725KD-100
品名 : 100mm アウトサイドキャリパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
| 材質 | スチール製 | 測定範囲 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 外径測定用 | |||
| 高品質スチール製 | |||
| 脚はフラットで頑丈 | |||
| 強力なスプリング | |||
| 固定ナットで脚の開閉を調整。 | |||
| 全長(mm) | 120 | 幅(mm) | 60 |
| 先端(mm) | 2.4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KD-100 100mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KD-150 150mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KD-200 200mm アウトサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大

