品番 : EA725KE-38
品名 : 1000mm ディバイダー(固定ねじ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 脚長 | 1000mm | 重量(g) | 3640 |
| 固定ねじ付 | |||
| 鉛筆ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,400 円(税抜)/ 52,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KE-36です。

