品番 : EA725KF-12
品名 : 200mm ディバイダー(固定ねじ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| 取替え可能な先端部 | |||
| 測定範囲 | 200mm | ||
| 固定ねじ付 | |||
| 脚長 | 200mm | 全長 | 210mm |
| 幅 | 9mm | 厚み | 5mm |
| ネジを完全に緩めたときの開脚幅 | 230mm | 重量 | 215g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725KF-21 : [EA725KF-11~14用] ペア針(スチール製) |
| オプション | EA725KF-23 : [EA725KF-11~14用] ペア針(タングステンカーバイト製 |
メイン画像
拡大

