品番 : EA725KF-21
品名 : [EA725KF-11~14用] ペア針(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| EA725KF-11~14用ペア針 | |||
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KF-21 [EA725KF-11~14用] ペア針(スチール製) |
| EA725KF-22 [EA725KF-15~16用] ペア針(スチール製) |
| EA725KF-23 [EA725KF-11~14用] ペア針(タングステンカーバイト製 |
| EA725KF-24 [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA725KF-13 : 250mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| 本体 | EA725KF-14 : 300mm ディバイダー(固定ねじ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725KF-11です。
