詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-1

品名 : 150mm キャリパー(超硬付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 FHC-150
測定範囲 150㎜ 全長 161㎜
板厚 2㎜ 材質 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)
先端:超硬チップ
重量 57g 用途 端面からの寸法の移し取りに
片パス
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
合わせ部はカシメタイプです。
追加説明
カタログ価格

4,690 (税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725KM-2
  • 品番

    EA725KM-2

  • コメント

    測定範囲:200mm

バリエーション一覧
EA725KM-1 150mm キャリパー(超硬付)
EA725KM-2 200mm キャリパー(超硬付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top