品番 : EA725KM-22
品名 : 150mm ディバイダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | FD-150 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 230㎜ | 全長 | 150㎜ |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼(先端部焼入れ) | 重量 | 135g |
| 用途 | 円弧、円のケガキと等分割作業に | 使用条件 | カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。 |
| 注意 | コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。 | ||
| 先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。 | |||
| ニス仕上げで錆びにくく、長期使用できます。 | |||
| 合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-22 150mm ディバイダー |
| EA725KM-23 200mm ディバイダー |
| EA725KM-24 250mm ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725KM-23です。

