品番 : EA725KM-34
品名 : 400mm インサイドキャリパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | IC-400J |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 400㎜ | 全長 | 400㎜ |
| 板厚 | 3.2㎜ | 材質 | 冷間圧延鋼 |
| 重量 | 340g | 用途 | ミゾ及び内径寸法の移し取りに |
| 並穴パス | |||
| 開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。 | |||
| 先端部焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-31 150mm インサイドキャリパー |
| EA725KM-32 200mm インサイドキャリパー |
| EA725KM-34 400mm インサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725KM-32です。
