品番 : EA725KM-52
品名 : 200mm キャリパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | HC-200 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 200㎜ | 全長 | 200㎜ |
| 板厚 | 1.6㎜ | 材質 | 冷間圧延鋼 |
| 重量 | 70g | 用途 | 端面からの寸法の移し取りに |
| 並片パス | |||
| 開閉が円滑で鋼、真鍮、アルミにケガキができます。 | |||
| 先端部焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-51 150mm キャリパー |
| EA725KM-52 200mm キャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725KM-51です。

