品番 : EA725LA-20
品名 : 50mm[0.01] 57mmダイアルゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハードスチールギアとジュエルベアリングの耐衝撃仕様
仕様
全長 | 96mm | 最小値 | 0.01mm |
---|---|---|---|
測定範囲 | 2.5mm | 目盛仕様 | 0~50~0 |
ゲージ直径 | 57mm | 取付軸径 | 8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA725T-11 : マグネットベースインディゲーターホルダー |
オプション | EA725T-13 : マグネットベースインディゲーターホルダー |