品番 : EA725LC-2
品名 : テストインディケーター&ホルダーセット
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NF1201 |
|---|---|---|---|
| 〈テストインディケーター〉 | |||
| 測定範囲 | 0.8mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| 目盛仕様 | 0~40~0 | ダイヤル径 | 35mm |
| 測定子径 | φ2mm | 測定子長さ | 18mm |
| 〈ポストホルダー〉 | |||
| 全高 | 56+52mm | ゲージ取付穴径 | 6・8mm |
| ベースサイズ | 30×40×35(H)mm | 吸着力 | 314N |
| 総重量 | 660g | アーム先端部 | φ8穴、アリ溝 |
| 材質 | スチール製 | ||
| アームに触れずにゲージ針を全方向微動できます。 | |||
| 32kgf強力ON/OFFマグネット付 | |||
| ノークラッチタイプ | |||
| 独自の皿バネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロックします。完全メカ式で半永久的に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/29 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
