品番 : EA725MC-136
品名 : 40.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-5040 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 40.0mm | 適用品番 | EA725MC-34、(旧)10B |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA725MC-34A : 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
