詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RA-7

品名 : 100mm/20枚組 シクネスゲージ

仕様

リーフ長 100mm 材質 スチール
測定内容(mm) 0.05~1.0(0.05トビ) ブレード数 20枚
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0749ページ
バリエーション一覧
EA725RA-6 100mm/13枚組 シクネスゲージ
EA725RA-7 100mm/20枚組 シクネスゲージ
EA725RA-8A 100mm/21枚組 シクネスゲージ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top