詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RF-11

品名 : 150mm/ 9枚組 シクネスゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 172MC
組枚数 9 リーフ長(mm) 150
サイズ(mm) 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30 リーフ幅 12.7㎜
精度 0.01~0.06:±0.005㎜、0.07~0.10:±0.01㎜、0.11~0.30:±0.015㎜ 材質 炭素工具鋼
重量 38g 用途 隙間の測定に。
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
サイズの組み合わせで多サイズとして使用できます。
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 15:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0749ページ
バリエーション一覧
EA725RF-1 100mm/ 9枚組 シクネスゲージ
EA725RF-2 100mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-3 100mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-4 100mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-5 100mm/12枚組 シクネスゲージ
EA725RF-6 100mm/13枚組 シクネスゲージ
EA725RF-7 100mm/19枚組 シクネスゲージ
EA725RF-8 100mm/19枚組 シクネスゲージ
EA725RF-9 100mm/25枚組 シクネスゲージ
EA725RF-11 150mm/ 9枚組 シクネスゲージ
EA725RF-12 150mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-13 150mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-14 150mm/10枚組 シクネスゲージ
EA725RF-15 150mm/12枚組 シクネスゲージ
EA725RF-16 150mm/13枚組 シクネスゲージ
EA725RF-17 150mm/19枚組 シクネスゲージ
EA725RF-18 150mm/19枚組 シクネスゲージ
EA725RF-19 150mm/25枚組 シクネスゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top