詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-32

品名 : 8.0-15.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73571
測定範囲(mm) Rゲージ:8~15
直径:0.5~6
直尺:0~150
精度 Rゲージ:±0.1mm
直径ゲージ:±0.05mm
直尺:±0.15mm
本体サイズ 175×15×0.5mm 材質 ステンレス
重量 7.5g 用途 Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定に。
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA725SC-31 0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)
EA725SC-32 8.0-15.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top