詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SG-10

品名 : 1-16mm テーパーゲージ

仕様

測定範囲 (表):1~16mm
(裏):1/8”~5/8”
最小目盛 (表):0.1mm
(裏):0.005”
材質 ステンレス 全長 165mm
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 464

(2026/10/30 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0746ページ
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top