詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SG-24

品名 : 45-60mm テーパゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62615
測定範囲 45~60mm 最小目盛 1mm
サイズ 162×60×1.2mm 材質 ステンレス
重量(g) 70 精度 ±0.05mm
硬度 Hv400以上
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
追加説明
カタログ価格

5,620 (税抜)/ 6,182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 12:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725SG-260
バリエーション一覧
EA725SG-21 1-15mm テーパゲージ
EA725SG-22 15-30mm テーパゲージ
EA725SG-23 30-45mm テーパゲージ
EA725SG-24 45-60mm テーパゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top