品番 : EA725SH-53A
品名 : 1.00-1.50mm/51本組 ピンゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | EP-1A |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.5μm | 真円度・直径不同 | 0.3μm |
| 長さ | 40mm | 硬度 | HRC58 |
| サイズ(mm) | 1.00~1.50 | 入数(本) | 51 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※商品は51本組です。
