品番 : EA725SJ-0.5
品名 : 0.5- 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス
仕様
メーカー | アイゼン | 型番 | PL-0 |
---|---|---|---|
適合サイズ(mm) | 0.5~1.0 | 全長 | 70mm |
重量(g) | 16 | 材質 | アルミ |
2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/12 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0756ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)