品番 : EA725SM-210
品名 : 2.10mm ピンゲージ
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | EP-2.10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.10mm | 長さ | 50mm |
| 精度 | ±0.5μm | 真円度・直径不同 | 0.3μm |
| 硬度 | HRC58 | 材質 | SUJ-2 |
| 入数 | 1本 | ||
| マスターピンゲージ0級 Class0 | |||
| サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。 | |||
| ピンゲージ本体には呼び寸法がレーザー刻印されており、プラスチックケースには呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0745ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
