品番 : EA725T-33
品名 : マグネットベースインディケータホルダー
カタログ訂正
24/11/11 ホルダーアーム長:(誤)56×52mm(正)56×51mm、吸着力:(誤)314N(正)320N (No.55/56 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NF1021 |
|---|---|---|---|
| ホルダーアーム長 | 56×51mm | ゲージ取付穴径 | 8mm(6mmアダプター付) |
| 吸着力 | 320N | マグネットサイズ | 35×30×40mm |
| アーム全長 | 128.5mm | 支柱接続ネジ | M5 |
| 重量 | 535g | ||
| 360°全方位手元微調整機構付 | |||
| 溝2ヶ所でクランプできます。丸物の検査、保持具として使用します。 | |||
| 32kgfのマグネット付 | |||
| ON-OFF式 | |||
| マグネット底面はV字加工(150°) | |||
| センターロックネジで強力にアームを固定します。 | |||
| φ8mm(φ6mm)、アリ溝のダイヤルゲージを保持します。 | |||
| 鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/28 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
