品番 : EA725TB-8
品名 : 500mm トースカン(丸台)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 164-500R |
---|---|---|---|
柱径 | φ13mm | ||
安定した罫書を行うことができます。 | |||
罫書針の先端は焼きが入っています。 | |||
呼寸法(mm) | 500 呼寸法=全高(台の下から一番上まで) |
台サイズ(mm) | φ110×36 |
重量(kg) | 3.4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725TB-5 350mm トースカン(丸台) |
EA725TB-6 400mm トースカン(丸台) |
EA725TB-7 450mm トースカン(丸台) |
EA725TB-8 500mm トースカン(丸台) |