詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725WP-30

品名 : 300mm プロトラクター(デジタル)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62496
用途 ・角度の測定やケガキ、長さ測定に。
・金属加工に。
測定範囲 角度:0~359.9°
長さ:0~595mm
最小表示 角度:0.1°
長さ:1mm
竿全長 300mm
本体サイズ 317×35×20mm 傾斜測定精度 ±0.3°
長さの許容差 300mm以下 ±0.3mm(2本の直尺部を跨がない範囲) 使用温湿度 温度:0~50℃
湿度:85%以下
電源 CR2032×1個(付属) 機能 ・ホールド機能
・オートパワーオフ(約5分)
材質 直尺部:ステンレス
モジュール部:ABS樹脂
重量 224g
ロック目盛付、直尺目盛は伸ばして使えます。
エッチング仕様
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
ロックツマミを締めて固定することができます。
直尺部の目盛は消えにくいレーザー刻印
測定に便利な左端面基点と直角時、内側基点目盛仕様
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA725WP-20 200mm プロトラクター(デジタル)
EA725WP-30 300mm プロトラクター(デジタル)
ウェブカタログ画像
  • ロック目盛付、直尺目盛は伸ばして使えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top