詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AD-35

品名 : 0- 50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0~50℃ 感温部長さ 100mm
1目盛 1℃ 感温部径 φ13mm
取付ねじ径 R1/2
暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに
追加説明
カタログ価格

8,650 (税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 15:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA727AD-15
  • 品番

    EA727AD-15

  • コメント

    平型→丸型保護枠付き

バリエーション一覧
EA727AD-31 -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-32 -20-50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-33 -20-50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-34 0- 50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-35 0- 50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top