品番 : EA728AD-50
品名 : 360x202mm 大型デジタル温湿度計(コードレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/12/21 ●精度訂正 誤:±(0.1+1dgit) 正:WEB仕様を参照ください (NO.53,54 963)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-M350R-TRH※センサー付きセット品 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10.0~60.0℃、 湿度:20.0~95.0%RH(23℃時) |
分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH |
| 精度 | 温度:±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度:±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh) |
外部センサー設置距離範囲 | 約70m(条件による) |
| 電源 | 本体・センサー:専用AC100~240Vアダプタ(付属) | サイズ | 本体:360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー:127(W)×50.5(D)×71(H)mm |
| 重量 | 本体:3.7kg、センサー:205g | 付属品 | 温湿度一体型センサー |
| 上下限警報出力付 | |||
| 配線が不要な為、設置が容易 | |||
| 壁掛けに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195,000 円(税抜)/ 214,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
