詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-64

品名 : 250x43mm 温度計(青)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1515-30
測定範囲 -30~50℃ 精度 ±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
1目盛 1℃ サイズ 43(W)×8(D)(凸部14mm)×250(H)mm
材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 重量 46g
カラー ブルー
シンプルで見やすい寒暖計です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
屋内用
壁掛型
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/04 03:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0841ページ

代替品

EA728G-62
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top