品番 : EA728GK-11
品名 : 0/+40℃ 水槽用温度計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72583 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~40℃ | 精度 | ±1℃ |
1目盛 | 1℃ | サイズ | φ13×150mm |
材質 | 本体:ガラス おもり:鉛 感温駅:着色精製白灯油 |
重量 | 18g |
用途 | 熱帯魚の飼育など水槽の温度管理に。 | ||
高温、低温、適温を色分けし、一目で分かります。 | |||
吸着型でおもりの鉛が入っているので安定した測定ができ、水槽の外から温度が読み取れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0828ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)